Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassettenscharnier Standard, 20x12 mm, Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kassettenscharnier Standard, 20x12 mm, Stahl vermessingt
Produktbild zu Kassettenscharnier Standard, 20x12 mm, Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-103310302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0242-2942.00.21-EANS
EAN/GTIN:
     9002730292794
Suchbegriffe:
Kastenscharnier
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
Kassettenscharnier Standard, 20x12 mm, Stahl vermessingt

Weitere Informationen:
Bandbreite offen:
12 mm
Höhe:
20 mm
Material:
Stahl
Montageart:
zum Schrauben
Oberfläche:
vermessingt
Materialstärke:
0,5 mm
Größe:
12x20 mm
Produktart:
Scharnier
Marke:
Schmale
Type:
Kassettenscharnier
Weitere Suchbegriffe: kastenscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reyher
000977000016012
ab € 0,0267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.