Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 1,6 x 12 DIN 97 Senkkopf Schlitz Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Holzschraube 1,6 x 12 DIN 97 Senkkopf Schlitz Messing
Holzschraube 1,6 x 12 DIN 97 Senkkopf Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344873
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000977000016012
EAN/GTIN:
     4043952042588
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
Holzschraube DIN 97 SEKO Schlitz 1,6x 12 Messing 500 Stück DIN 97 Messing Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 1,6 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00097.700· Normart: DIN 97
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000977000016012
Werksnummer:
8000154022
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,6 x 12
Norm:
DIN 97 Senkkopf Schlitz
Produktart:
Holzschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0311*
€ 0,0443*
4 Tage
8550
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0339*
€ 0,0456*
1 Tag
6650
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0348*
€ 0,0464*
Lager 1955
9500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,034*
€ 0,0471*
5 Tage
6500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0509*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 23,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.