Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfscharnier - leichte Ausführung 60 x 50 mm, Stahl glanzvernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopfscharnier - leichte Ausführung 60 x 50 mm, Stahl glanzvernickelt
Produktbild zu Knopfscharnier - leichte Ausführung 60 x 50 mm, Stahl glanzvernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103310199
Hersteller:
     METALURGIA
Herst.-Nr.:
     70000026
EAN/GTIN:
     9002730292039
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Knopfscharnier - leichte Ausführung 60 x 50 mm, Stahl glanzvernickelt

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
50 mm
Höhe:
60 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
1 mm
Rollen ø:
4 mm
Stiftausführung:
vernietet
Oberfläche:
vernickelt glänzend
Größe:
60x50 mm
Produktart:
Scharnier
Marke:
Metalurgia
Weitere Suchbegriffe: gerollte Scharniere, Rollenscharniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1052950
ab € 0,0074*
Zubehör
SPEED
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.