Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 4003530003837 16 mm Schraube


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 4003530003837 16 mm Schraube
SPAX 4003530003837 16 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003530003837
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1052950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindelänge
14 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,0074*
€ 0,01015*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,00802*
€ 0,01218*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
3 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,012*
€ 0,0161*
9 Tage
15000
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0122*
€ 0,0163*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,01015*
€ 0,01208
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,00956*
€ 0,01138
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,00927*
€ 0,01103
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0074*
€ 0,00881
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0074* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.