Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 A schmal 60 x 34 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     3145-103310003
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-00501060-8
EAN/GTIN:
     4003984960335
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 A schmal 60 x 34 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
34 mm
Höhe:
60 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
1,4 mm
Rollen ø:
6 mm
Stiftausführung:
vernietet Messing
Oberfläche:
verzinkt
Größe:
60x34 mm
Produktart:
Scharnier
Anschraublöcher:
6 ST
Marke:
Pohl
Type:
Typ A
Weitere Suchbegriffe: Rollenscharnier, Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1052950
ab € 0,00743*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.