Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 600 x 80 mm Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur eloxiert
natur eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 600 x 80 mm Aluminium natur eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 600 x 80 mm Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309936
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062716030
EAN/GTIN:
     9002730329391
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 600 x 80 mm Aluminium natur eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Freier Querschnitt:
130 cm²
Länge:
600 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
natur eloxiert
Größe:
80x600 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.