Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 800 x 60 mm Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur eloxiert
natur eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 800 x 60 mm Aluminium natur eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 800 x 60 mm Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309911
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062708030
EAN/GTIN:
     9002730329339
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 800 x 60 mm Aluminium natur eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Freier Querschnitt:
130 cm²
Länge:
800 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
natur eloxiert
Größe:
60x800 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.