Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter Lamellen 480 x 84 mm Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter Lamellen 480 x 84 mm Aluminium natur eloxiert
Produktbild zu Lüftungsgitter Lamellen 480 x 84 mm Aluminium natur eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter Lamellen 480 x 84 mm Aluminium natur eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter Lamellen 480 x 84 mm Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309408
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     100003577
EAN/GTIN:
     9002730298673
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter Lamellen 480 x 84 mm Aluminium natur eloxiert

Weitere Informationen:
Montageart:
aufschraubbar
Breite:
84 mm
Freier Querschnitt:
265 cm²
Länge:
480 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
natur eloxiert
Farbcode:
E6/EV1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.