Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 6 mm
Produktbild zu BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 6 mm
Skizze zu BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 6 mm
Skizze zu BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 6 mm
LOGO zu BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 6 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103307369
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     05286568
EAN/GTIN:
     9009494291346
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Montageplatte
Topfband
BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 6 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
ONYX schwarz
Distanz:
6
Type:
CLIP
Material:
Zink
Ausführung:
Kreuzmontageplatte/Unter- und Oberteil/schrauben
Werksnummer:
175H9160
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Höhe:
14,5 mm
Montageart:
Systemschrauben ø 6 x 14,5 mm
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, montageplatte blum, montageplatte, Grundplatte, Kreuzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
02066363
ab € 0,0403*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.