Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, INSERTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, INSERTA
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, INSERTA
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, INSERTA
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, INSERTA
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, INSERTA
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, INSERTA
Artikel-Nr.:
     3145-103307249
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03523673
EAN/GTIN:
     9009494216783
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, INSERTA

  • Scharnier für dicke Türen und Profiltüren
  • Mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 95°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender
    Montageplatte)


Weitere Informationen:
Öffnungswinkel:
95 °
Material:
Stahltopf
Anschlagart:
Mittelanschlag
Type:
CLIP top BLUMOTION
Verwendung:
Profiltürscharnier
Ausführung:
mit Feder
Montageart:
INSERTA
Kröpfung:
9,5 mm
Werksnummer:
71B9690
Oberfläche:
ONYX schwarz
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband 95°, Farbtrend, Konfiguration, Onyx, Profiltürband, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04820671
ab € 0,60*
Zubehör
Blum
09594813
ab € 0,4128*
Zubehör
Blum
08540966
ab € 0,49*
Zubehör
Blum
03019408
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.