Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION Weitwinkel Scharnier 155°, gekröpft mit Feder, INSERTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Weitwinkel Scharnier 155°, gekröpft mit Feder, INSERTA
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Weitwinkel Scharnier 155°, gekröpft mit Feder, INSERTA
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Weitwinkel Scharnier 155°, gekröpft mit Feder, INSERTA
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Weitwinkel Scharnier 155°, gekröpft mit Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Weitwinkel Scharnier 155°, gekröpft mit Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Weitwinkel Scharnier 155°, gekröpft mit Feder, INSERTA
Artikel-Nr.:
     3145-103307077
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     05212208
EAN/GTIN:
     9009494301779
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION Weitwinkel Scharnier 155°, gekröpft mit Feder, INSERTA

  • 0-Einsprung bei Eckanschlag (für Innen- oder Tablarauszüge)
  • CLIP Top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
  • Werkzeuglose Befestigung auf der Montageplatte
  • 3-dimensionale Einstellung
  • Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes


Weitere Informationen:
Material:
Stahltopf
Öffnungswinkel:
155 °
Werksnummer:
71B7690
Type:
CLIP top BLUMOTION
Anschlagart:
Mittelanschlag
Verwendung:
Weitwinkelscharnier
Oberfläche:
vernickelt
Kröpfung:
9,5 mm
Ausführung:
mit Feder
Montageart:
INSERTA
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband 155°, Scharnier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,7031*
€ 7,919*
Lager 3145
404
1
€ 5,90*
ab € 6,54*
€ 9,44*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.