Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 0 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 0 mm
LOGO zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103307022
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06764113
EAN/GTIN:
     9002617121247
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Montageplatte
Topfband
BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 0 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzmontageplatte/Unter- und Oberteil/schrauben
Montageart:
Systemschrauben ø 6 x 14,5 mm
Höhe:
8,5 mm
Produktart:
Scharnier
Material:
Zink
Type:
CLIP
Distanz:
0
Oberfläche:
vernickelt
Werksnummer:
175H9100
Marke:
Blum
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, montageplatte blum, montageplatte, Grundplatte, Kreuzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
02066363
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.