Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Einbau ø 73 mm, verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 73 mm, verchromt poliert
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 73 mm, verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103304093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     059580RMAN
EAN/GTIN:
     8032586168333
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung
Kabeldurchgang rund, Einbau ø 73 mm, verchromt poliert

  • 1-teilig


Weitere Informationen:
Außen ø:
79 mm
Einbau ø:
73 mm
Material:
Messing
Tiefe:
12,5 mm
Oberfläche:
verchromt poliert
Produktart:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: Kabelauslass, Kabeldurchlass, Kabelring, Kabelrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PORRO
059540R
ab € 8,76*
Sonstiges
PORRO
059550R
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.