Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Türband- Flügelteil Variant V 0026 WF, ø 15 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu SIMONSWERK Türband- Flügelteil Variant V 0026 WF, ø 15 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu SIMONSWERK Türband- Flügelteil Variant V 0026 WF, ø 15 mm, Stahl vernickelt
LOGO zu SIMONSWERK Türband- Flügelteil Variant V 0026 WF, ø 15 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102299668
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010081 0 01510
EAN/GTIN:
     4015471000400
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SIMONSWERK Türband- Flügelteil Variant V 0026 WF, ø 15 mm, Stahl vernickelt

Hinweis:
Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereichtechnische Informationen. Belastungswert nur in Kombination mit den aufgeführten Rahmenteilen. DIN Richtung berücksichtigen.

Weitere Informationen:
Verwendung:
für gefälzte Holztüren
Band ø:
15 mm
Material:
Stahl vernickelt
Type:
Variant V 0026 WF
Bolzenlänge:
50 mm
Bolzenstärke:
8 mm
Marke:
Simonswerk
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,3116*
€ 2,9644*
4 Tage
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3922*
€ 3,0798*
2 Tage
30
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,09*
2 Tage
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5459*
€ 3,1559*
Lager 3145
93
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 010325 0 01512
ab € 1,52*
Zubehör
Simonswerk
5010325004007
ab € 9,47*
Zubehör
Simonswerk
5 010325 0 01012
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.