Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelteil V 0026 WF 3-teilig Stahl vernickelt SIMONSWERK 01510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255756
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010081 0 1510
EAN/GTIN:
     4015471000400
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband

Flügelteil V 0026 WF 3-teilig Stahl vernickelt SIMONSWERK


für mittelschwere, gefälzte Türen bis 70 kg · 3-teilig · Rollenlänge 101 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 8 mm · wartungsfreie Gleitlagertechnik ·
Weitere technische Eigenschaften Rollen-Ø: 15 mm · Ausführung: für gefälzte Türen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Belastungswert:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: simonswerk flügelteil, einbohrband, simonswerk einbohrband, Flügelteile
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,3216*
€ 2,9044*
3 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4022*
€ 3,0198*
5 Tage
10000
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0842*
€ 3,0842*
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,16*
Lager 7051
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5559*
€ 3,1659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1659*
€ 3,76742
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5559*
€ 3,04152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 316,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 010325 0 01512
ab € 1,38*
Zubehör
Simonswerk
5010325004007
ab € 10,51*
Zubehör
Simonswerk
5 010325 0 01012
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.