Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ92, links, TS-70, schwarz passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ92, links, TS-70, schwarz passiviert
Produktbild zu Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ92, links, TS-70, schwarz passiviert
Skizze zu Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ92, links, TS-70, schwarz passiviert
LOGO zu Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ92, links, TS-70, schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102299085
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.036.601-TS70
EAN/GTIN:
     4005724832193
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur pz
schmalrahmen wechselgarnitur
Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ92, links, TS-70, schwarz passiviert

Weitere Informationen:
Außenschild:
56 x 305 x 15 / 56 x 305 x 6 mm
Ausführung:
Knopf gekröpft
Innenschild:
56 x 305 x 6 mm
Kernziehschutz:
Nein
Lochung:
PZ 92
Modell:
ALPINA
Richtung:
links
Türstärke:
- 70 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 10 mm
Klasse nach EN 1906:
Nein
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
schwarz passiviert, lackiert
Material:
Stahl
Marke:
Schösswender
Rosette/Langschild:
Langschild
Ansatz:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur vierkant 8mm, Garnitur ohne Drücker, Sicherheitsgarnitur, Sicherheitswechselgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 187,91*
€ 223,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 184,15*
€ 219,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 180,38*
€ 214,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 174,92*
€ 208,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 149,57*
€ 177,99
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.