Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturschließblech für Einlegstange gerade, 80 x 50 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Reparaturschließblech für Einlegstange gerade, 80 x 50 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Reparaturschließblech für Einlegstange gerade, 80 x 50 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102298002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730420944
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Reparaturschließblech für Einlegstange gerade, 80 x 50 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Breite:
50 mm
Länge:
80 mm
Lochbreite:
9 mm
Lochlänge:
11 mm
Material:
Stahl verzinkt
Blindlappenlänge:
0 mm
Größe:
80x50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.