Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech Anschlagplatte für Schiebetürschlösser, 90x18x2 mm, verchromt sat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing verchromt satiniert
Messing verchromt satiniert
LOGO zu Schließblech Anschlagplatte für Schiebetürschlösser, 90x18x2 mm, verchromt sat.
Artikel-Nr.:
     3145-102295200
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2000231
EAN/GTIN:
     4012789764086
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
Lappenschliessblech
Schließblech Anschlagplatte für Schiebetürschlösser, 90x18x2 mm, verchromt sat.

Weitere Informationen:
Lappenhöhe:
90 mm
Lappenbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Material:
Messing verchromt satiniert
Stulpausführung:
rund
Marke:
Hoppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
2415461
ab € 15,63*
Zubehör
Hoppe
2415488
ab € 15,64*
Zubehör
Hoppe
2415525
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.