Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zubehörbeutel für Hebeschiebetürgriffe, Türstärke 79-83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel für Hebeschiebetürgriffe, Türstärke 79-83 mm
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel für Hebeschiebetürgriffe, Türstärke 79-83 mm
LOGO zu FSB Zubehörbeutel für Hebeschiebetürgriffe, Türstärke 79-83 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102291592
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0591 01007 0000
EAN/GTIN:
     4063251104671
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Zubehörbeutel für Hebeschiebetürgriffe, Türstärke 79-83 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Modell:
0 05 0591 01007
Marke:
FSB
Material:
Stahl
Türstärke:
79 - 83
Lieferumfang:
1 Vierkantvollstift 10 x 90 mm und 2 Senkschrauben M6 x 85 mm
Verwendung für:
Hebeschiebetürgriffe FSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.