Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen flach, Aluminium schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen flach, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen flach, Aluminium schwarz matt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen flach, Aluminium schwarz matt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen flach, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102291283
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11817665
EAN/GTIN:
     4012789933208
Suchbegriffe:
Balkontür
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Fenstergriff
HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen flach, Aluminium schwarz matt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Ausführung:
außen, flach
Höhe:
24 mm
Material:
Aluminium
Modell:
TOULON
Oberfläche:
schwarz matt
Vierkantstift:
vorgerichtet für 7 mm
Marke:
Hoppe
Rasterung:
- °
Stütznocken:
ø 10 mm
Lochung:
PZ
Türstärke:
wahlweise mm
Weitere Suchbegriffe: fenstergriffe hoppe, fenstergriff, fenstergriff schwarz, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
SET
ab € 10,57*
Zubehör
Hoppe
11712478
ab € 6,32*
Zubehör
Hoppe
11712454
ab € 6,28*
Zubehör
Hoppe
11712491
ab € 6,22*
Zubehör
Hoppe
11712515
ab € 6,28*
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.