Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, edelstahlfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, edelstahlfarben
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, edelstahlfarben
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, edelstahlfarben
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, edelstahlfarben
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, edelstahlfarben
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, edelstahlfarben
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, edelstahlfarben
Artikel-Nr.:
     3145-102291238
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     12151518
EAN/GTIN:
     4012789116533
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl hoppe
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, edelstahlfarben

  • verdeckt geschraubt
  • Druckzylinder mit Wendeschlüssel


Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Rasterung:
90 °
Rosette:
31 x 62 x 18 mm
Material:
Aluminium
Stütznocken:
ø 10 mm
Oberfläche:
edelstahlfarbig matt
Vierkantstift:
7 x 32 - 42 mm
Modell:
TOULON
Sperre:
H001
Höhe:
61 mm
Schrauben:
verdeckt
Ausführung:
mit Sperrzylinder, Secu100, Secustik, VarioFit
Länge:
140 mm
Marke:
Hoppe
sperrbar:
Ja
Befestigungszubehör:
je 2 Gewindeschrauben M5 x 50 u. M5 x 55 mm
Ausführung 2:
100 N·m
Prüfung:
RC1-6
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, Fensterolive versperrbar, Secustic, Sekustic, Sekustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.