Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102291231
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11736045
EAN/GTIN:
     4012789873467
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff schwarz
HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Stütznocken:
ø 10 mm
Vierkantstift:
7 x 32 - 42 mm
Sperre:
-
Ausführung:
SecuForte, VarioFit
Schrauben:
verdeckt
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Befestigungszubehör:
je 2 Gewindeschrauben M5 x 45 u. M5 x 50 mm
Länge:
128 mm
Modell:
TOULON
Rosette:
31 x 63 x 16 mm
Marke:
Hoppe
Material:
Aluminium
Oberfläche:
schwarz matt
Höhe:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Fensterdrücker, Fensterolive, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 15,84*
Lager 3145
75
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 15,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.