Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder TBT, VK 7x37 mm , Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder TBT, VK 7x37 mm , Edelstahl Effekt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder TBT, VK 7x37 mm , Edelstahl Effekt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder TBT, VK 7x37 mm , Edelstahl Effekt
TBT
TBT
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder TBT, VK 7x37 mm , Edelstahl Effekt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder TBT, VK 7x37 mm , Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102290726
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3937958
EAN/GTIN:
     4012789294712
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl hoppe
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder TBT, VK 7x37 mm , Edelstahl Effekt

  • verdeckt geschraubt
  • Druckzylinder mit Wendeschlüssel


Hinweis:
Die TBT-Funktion ist nur dann gewährleistet, wenn ein dafür vorgesehener Kipp/Dreh-Beschlag eingesetzt wird!

Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Sperrzylinder, SecuTBT
Rosette:
31 x 62 x 13 mm
sperrbar:
Ja
Material:
Aluminium
Marke:
Hoppe
Höhe:
61 mm
Modell:
TOULON
Vierkantstift:
7 x 37 mm
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Länge:
140 mm
Rasterung:
90 °
Stütznocken:
ø 10 mm
Sperre:
2W153
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 45 mm
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrehsperre, Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, Fensterolive versperrbar, Halbolive, Secustic, Sekustic, Sekustik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,07*
€ 43,56*
Lager 3145
248
€ 5,90*
ab € 32,46*
€ 43,77*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.