Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfschild innen - fest PZ92, sichtbar geschraubt, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopfschild innen - fest PZ92, sichtbar geschraubt, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu Knopfschild innen - fest PZ92, sichtbar geschraubt, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu Knopfschild innen - fest PZ92, sichtbar geschraubt, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu Knopfschild innen - fest PZ92, sichtbar geschraubt, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102290088
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2392079
EAN/GTIN:
     4012789958935
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Knopfschild innen - fest PZ92, sichtbar geschraubt, Aluminium silber eloxiert

Weitere Informationen:
Marke:
Hoppe
Material:
Aluminium
Ausführung:
innen, fest
Oberfläche:
silber eloxiert
Lochung:
PZ 92
Rosette/Langschild:
Langschild
Abmessung:
245 x 30 x 8 mm
Ausführung 2:
Schraubloch-ø 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.