Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfschild außen drehbar PZ92, verdeckt geschraubt, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
außen
außen
innen
Skizze zu Knopfschild außen drehbar PZ92, verdeckt geschraubt, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu Knopfschild außen drehbar PZ92, verdeckt geschraubt, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102290087
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2389515
EAN/GTIN:
     4012789957372
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Knopfschild außen drehbar PZ92, verdeckt geschraubt, Aluminium silber eloxiert

Weitere Informationen:
Marke:
Hoppe
Material:
Aluminium
Lochung:
PZ 92
Rosette/Langschild:
Langschild
Oberfläche:
silber eloxiert
Ausführung:
außen, drehbar
Abmessung:
245 x 30 x 8 mm
Ausführung 2:
M5 Gewindeansätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.