Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Stirnziehgriff Einlassmaß ø 25 mm, Aluminium verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Stirnziehgriff Einlassmaß ø 25 mm, Aluminium verchromt matt
Produktbild zu MARCHESI Stirnziehgriff Einlassmaß ø 25 mm, Aluminium verchromt matt
Skizze zu MARCHESI Stirnziehgriff Einlassmaß ø 25 mm, Aluminium verchromt matt
LOGO zu MARCHESI Stirnziehgriff Einlassmaß ø 25 mm, Aluminium verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102289181
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4066.500.009.0
EAN/GTIN:
     9002732891810
Suchbegriffe:
Stirngriff
stirngriff
MARCHESI Stirnziehgriff Einlassmaß ø 25 mm, Aluminium verchromt matt

Weitere Informationen:
Außenmaß:
ø 29 mm
Einlassmaß:
ø 25 x 21 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
verchromt matt
Weitere Suchbegriffe: zuziehgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.