Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnziehgriff M450, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stirnziehgriff M450, verchromt
Produktbild zu Stirnziehgriff M450, verchromt
Skizze zu Stirnziehgriff M450, verchromt
LOGO zu Stirnziehgriff M450, verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102289126
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1983483
EAN/GTIN:
     4012789756203
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
Stirngriff
Stirnziehgriff M450, verchromt

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
verchromt
Marke:
Hoppe
Einlassmaß:
ø 25 x 22 mm
Ausführung:
Einsteckmuffe aus Kunststoff
Außenmaß:
ø 30 mm
Modell:
M450
Weitere Suchbegriffe: muschelgriffe, Fingerhülse, Zuziehgriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
€ 9,50*
ab € 8,16*
€ 11,71*
Lager 3145
71
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 12,39*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.