Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschiene für freitragende Tore, Länge 3000 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Laufschiene für freitragende Tore, Länge 3000 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Laufschiene für freitragende Tore, Länge 3000 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Laufschiene für freitragende Tore, Länge 3000 mm, Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu Laufschiene für freitragende Tore, Länge 3000 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu Laufschiene für freitragende Tore, Länge 3000 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102288999
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     339G/3
EAN/GTIN:
     9002730690897
Suchbegriffe:
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
Schiebetürenprofil
Schiebetürführungsprofil
Laufschiene für freitragende Tore, Länge 3000 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Type:
339G/3
Werkslänge:
3000 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
66 mm
Materialstärke:
3 mm
Schlitzbreite:
10 mm
Material:
Stahl verzinkt
Maß D:
31 mm
Marke:
IBFM
Verwendung für:
freitragende Tore K2140, K2160
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürprofil, führungsprofil schiebetür, Auffahrtstorbeschläge_freitragend, Einfahrtstorbeschläge_freitragend, IBFM, Schiebetorbeschläge_freitragend, Schiebetorlaufschiene_freitragend, Torbeschläge_freitragend, Zufahrtstorbeschläge_freitragend, freitragende Schiebetorbeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.