Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA-Junior 80/100 B-Pocket Bodenführung spielfrei Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA-Junior 80/100 B-Pocket Bodenführung spielfrei Kunststoff schwarz
Produktbild zu HAWA-Junior 80/100 B-Pocket Bodenführung spielfrei Kunststoff schwarz
Skizze zu HAWA-Junior 80/100 B-Pocket Bodenführung spielfrei Kunststoff schwarz
LOGO zu HAWA-Junior 80/100 B-Pocket Bodenführung spielfrei Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102288231
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     25369
EAN/GTIN:
     7612983161345
Suchbegriffe:
Bodenführung
bodenführung
HAWA-Junior 80/100 B-Pocket Bodenführung spielfrei Kunststoff schwarz

Mit Langlöcher zur seitlichen Verstellung.

Weitere Informationen:
Montageart:
Wandtasche
Einsatzbereich:
Holz
Nutbreite:
10 mm
Flügelgewicht max.:
80 kg
Seitenverstellung:
2,5 mm
Material:
Kunststoff schwarz
Ausführung:
spielfrei
passend zu:
Junior 80/B-Pocket | Junior 100/B-Pocket
Type:
Junior 80/B-Pocket | Junior 100/B-Pocket
Marke:
Hawa
Kategorie:
Ersatzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
14540
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.