Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließblech STV FL4/A13, 250 x 28 x 11 mm, rechts, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelschließblech STV FL4/A13, 250 x 28 x 11 mm, rechts, silber
Produktbild zu Winkelschließblech STV FL4/A13, 250 x 28 x 11 mm, rechts, silber
Skizze zu Winkelschließblech STV FL4/A13, 250 x 28 x 11 mm, rechts, silber
Symbol zu Winkelschließblech STV FL4/A13, 250 x 28 x 11 mm, rechts, silber
Symbol zu Winkelschließblech STV FL4/A13, 250 x 28 x 11 mm, rechts, silber
LOGO zu Winkelschließblech STV FL4/A13, 250 x 28 x 11 mm, rechts, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102288148
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     5016390
EAN/GTIN:
     4026058170348
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließblech STV FL4/A13, 250 x 28 x 11 mm, rechts, silber

Weitere Informationen:
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Type:
STV FL4/A13
Richtung:
rechts
Material:
Stahl silberfärbig
Materialstärke:
2,5 mm
Lappenbreite:
28 mm
Blindlappenbreite:
11 mm
Lappenhöhe:
250 mm
Ausführung:
vorgerichtet für Magnetaufnahme
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, winkelschließblech 250mm rechts, lappenschließblech, lappenschließblech rechts, STV FL4/A13, STV Schließblech, Schließblech STV FL 4/A13, Winkelschließblech Winkhaus, Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.