Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA-Variofold 80/H Grundgarnitur, m. Drehlager und Führung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA-Variofold 80/H Grundgarnitur, m. Drehlager und Führung
Produktbild zu HAWA-Variofold 80/H Grundgarnitur, m. Drehlager und Führung
Produktbild zu HAWA-Variofold 80/H Grundgarnitur, m. Drehlager und Führung
Skizze zu HAWA-Variofold 80/H Grundgarnitur, m. Drehlager und Führung
Skizze zu HAWA-Variofold 80/H Grundgarnitur, m. Drehlager und Führung
Skizze zu HAWA-Variofold 80/H Grundgarnitur, m. Drehlager und Führung
Skizze zu HAWA-Variofold 80/H Grundgarnitur, m. Drehlager und Führung
LOGO zu HAWA-Variofold 80/H Grundgarnitur, m. Drehlager und Führung
Artikel-Nr.:
     3145-102287160
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     19532
EAN/GTIN:
     7612983091581
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hawa schiebetuerbeschlag
schiebetürbeschlag
HAWA-Variofold 80/H Grundgarnitur, m. Drehlager und Führung

Beschlag für Holz-Faltwände mit bis zu 80 kg schweren Türen.
Mit beidseitig zwei Türen sind bis zu 3,6 m breite Anlagen auch ohne Führungsschiene möglich.

  • links und rechts verwendbar
  • für nach innen oder aussen öffnende Anlagen
  • das Faltpaket, sowie die Gegenseite kann mit einer Drehtüre ergänzt werden
  • gleich breite Türelemente ermöglichen einfache Planung
  • leichter und ruhiger Lauf
  • geringer Platzbedarf des Faltpaketes


Lieferumfang:
1 Drehlager oben
1 Falt-/Drehtürschnapper
1 Laufwerk 4-rollig
5 (4) Tragprofile 208 mm
1 (0) Drucklager zu Führungsschiene
0 (1) Drucklagerhülse (bei Version ohne Führung)
1 (0) Führungsstück
5 (4) Abdeckkappe zu Tragprofil
1 Höheneinstellschlüssel
1 Feststellschlüssel für Aufhängung
1 Gabelschlüssel SW 13
(die Anzahl in Klammer gilt für die Version ohne Führung)

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Drehlager und Führung (19532)
Type:
HAWA-Variofold 80/H
Flügelbreite bis:
900 mm
Flügelstärke bis:
45 mm
Höhenverstellung:
+/- 3 mm
Flügelbreite von:
500 mm
Flügelstärke von:
35 mm
Flügelgewicht max.:
80 kg
Marke:
HAWA
Weitere Suchbegriffe: Drehschiebetür, Faltschiebetür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 923,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.089,14*
€ 1.296,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.075,39*
€ 1.279,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.021,22*
€ 1.215,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 982,75*
€ 1.169,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 923,62*
€ 1.099,11
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.