Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 90, schwarz lackiert, patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 90, schwarz lackiert, patiniert
Produktbild zu Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 90, schwarz lackiert, patiniert
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 90, schwarz lackiert, patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102286083
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     4.09.0100
EAN/GTIN:
     4005724148195
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 90, schwarz lackiert, patiniert

Handlaufträger mit Winkel für alle Arten von Handlauf Anschraubplatte 20 x 80 mm Wandrosetten ø 80 mm Wandabstand von Rosette bis Anschraubplatte 90 mm Schmiedeeisen verzinkt, geschwärzt

Lieferumfang: mit Schraube und Dübel

Weitere Informationen:
Material:
Schmiedeeisen schwarz lackiert, patiniert
Wandabstand:
90 mm
Ausführung:
Auflage flach, zum Anschrauben
Rosette:
ø 80 mm
Marke:
Schösswender
Weitere Suchbegriffe: Handlaufhalter, Handlaufstütze, Handlaufträger, Stiegengriffstütze, barrierefrei, handlaufhalterung, handlaufträger, stiegengriffstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.