Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger mit Winkel Wandabstand 60 mm, Messing verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger mit Winkel Wandabstand 60 mm, Messing verchromt matt
Produktbild zu Handlaufträger mit Winkel Wandabstand 60 mm, Messing verchromt matt
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Handlaufträger mit Winkel Wandabstand 60 mm, Messing verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102286053
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4621.560.009.0
EAN/GTIN:
     9002732860533
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufträger mit Winkel Wandabstand 60 mm, Messing verchromt matt

Handlaufträger mit Rosette, ø 45 mm Wandabstand bis Handlaufmitte 60 mm

Lieferumfang: mit Stockschraube

Weitere Informationen:
Material:
Messing verchromt matt
Wandabstand:
60 mm
Ausführung:
Auflage flach, zum Anschrauben
Befestigungsart:
Stockschraube M10 x 80 mm
Rosette:
ø 45 mm
Marke:
Marchesi
Weitere Suchbegriffe: Handlaufhalter, Handlaufstütze, Handlaufträger, Stiegengriffstütze, barrierefrei, handlaufhalterung, handlaufträger, stiegengriffstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.