Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Skizze zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102286042
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4626 EDELSTAHL
EAN/GTIN:
     9002730732429
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
Griff-Rosettengarnitur
Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt

Lieferumfang: mit Stockschraube

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Holzschraube zum Eindrehen
Wandabstand:
83 mm
Material:
Edelstahl matt
Rosette:
ø 50 mm
Befestigungsart:
Stockschraube 8 x 70 mm
Marke:
Marchesi
Weitere Suchbegriffe: Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, rosetten-drückergarnitur edelstahl, geländerstütze, Barrierefrei, Handlaufhalter, Handlaufstütze, Handlaufträger, Stiegengriffstütze, handlaufhalterung, handlaufträger, stiegengriffstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.