Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÖSSWENDER Handlaufträger zum Anschweißen, mit Abdeckrosette 70mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÖSSWENDER Handlaufträger zum Anschweißen, mit Abdeckrosette 70mm Edelstahl
Produktbild zu SCHÖSSWENDER Handlaufträger zum Anschweißen, mit Abdeckrosette 70mm Edelstahl
Skizze zu SCHÖSSWENDER Handlaufträger zum Anschweißen, mit Abdeckrosette 70mm Edelstahl
LOGO zu SCHÖSSWENDER Handlaufträger zum Anschweißen, mit Abdeckrosette 70mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102286031
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     6.01.0700
EAN/GTIN:
     9002730552959
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
SCHÖSSWENDER Handlaufträger zum Anschweißen, mit Abdeckrosette 70mm Edelstahl

  • mit Abdeckrosette ø 70 mm zum Aufklipsen


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschweißende
Material:
Edelstahl geschliffen
Wandabstand:
72 mm
Marke:
Schösswender
Weitere Suchbegriffe: Handlaufstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.