Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Messing poliert
Produktbild zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Messing poliert
Skizze zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Messing poliert
LOGO zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102286016
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     454866
EAN/GTIN:
     4041518147432
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze kws
Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Messing poliert

  • mit Befestigunsschrauben für Holzhandlauf Liko 5,5 x 60 mm


Lieferumfang: mit Stockschraube

Weitere Informationen:
Material:
Messing poliert
Wandabstand:
75 mm
Ausführung:
mit Holzschraube zum Eindrehen
Rosette:
ø 50 mm
Befestigungsart:
Stockschraube 8 x 80 mm
Marke:
KWS
Weitere Suchbegriffe: geländerstütze, Barrierefrei, Handlaufhalter, Handlaufstütze, KWSHELM, handlaufhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.