Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, silber eloxiert
Produktbild zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, silber eloxiert
Skizze zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, silber eloxiert
LOGO zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102286015
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     454822
EAN/GTIN:
     4041518147395
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
handlaufstützen kws
Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, silber eloxiert

  • mit Befestigunsschrauben für Holzhandlauf Liko 5,5 x 60 mm


Lieferumfang: mit Stockschraube

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Wandabstand:
75 mm
Ausführung:
mit Holzschraube zum Eindrehen
Rosette:
ø 50 mm
Befestigungsart:
Stockschraube 8 x 80 mm
Marke:
KWS
Weitere Suchbegriffe: geländerstütze, Barrierefrei, Handlaufhalter, Handlaufstütze, KWSHELM, handlaufhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.