Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
102 286 009
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102286009
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     6.01.0125
EAN/GTIN:
     9002730552928
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt

Lieferumfang: mit 3 versenkten Schraublöchern

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl matt
Ausführung:
Auflage flach, zum Anschrauben
Wandabstand:
75 mm
Befestigungsart:
Dreipunktbefestigung
Rosette:
ø 78 mm
Marke:
Schösswender
Weitere Suchbegriffe: Barrierefrei, Handlaufhalter, Handlaufstütze, Handlaufträger, Stiegengriffstütze, handlaufhalterung, handlaufträger, stiegengriffstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.