Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger flach, Wandabstand 50 - 65 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger flach, Wandabstand 50 - 65 mm, silber eloxiert
Produktbild zu Handlaufträger flach, Wandabstand 50 - 65 mm, silber eloxiert
Skizze zu Handlaufträger flach, Wandabstand 50 - 65 mm, silber eloxiert
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Handlaufträger flach, Wandabstand 50 - 65 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102286007
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     455022
EAN/GTIN:
     4041518147487
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze kws
Handlaufträger flach, Wandabstand 50 - 65 mm, silber eloxiert

Handlaufträger mit Rosette ø 50 mm mit Dübel Wandabstand 50 - 65 mm Anschraubplatte 60 x 35 mm

Lieferumfang: mit Senkschraube M8 x 60 mm und Dübel

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Wandabstand:
50 - 65 mm
Ausführung:
Auflage flach, zum Anschrauben
Rosette:
ø 50 mm
Befestigungsart:
Senkschrauben M8 x 60 und Dübel
Marke:
KWS
Weitere Suchbegriffe: geländerstütze, geländerstütze wandabstand 50 mm, Handlaufhalter, Handlaufstütze, Handlaufträger, KWSHELM, Stiegengriffstütze, barrierefrei, handlaufhalterung, handlaufträger, stiegengriffstütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
€ 9,50*
ab € 26,31*
€ 37,57*
Lager 3145
49
€ 5,90*
ab € 33,09*
€ 46,55*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.