Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Skizze zu Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102286003
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     6.01.0131
EAN/GTIN:
     9002730552911
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufträger mit Winkel, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt

  • Auflageplatte L x B x H: 65 x 20 x 3 mm
  • Rosette lose beiliegend


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl matt
Ausführung:
Auflage flach, zum Anschrauben
Wandabstand:
75 mm
Befestigungsart:
Stockschraube M8 x 70 mm, inkludiert
Rosette:
ø 61 mm
Marke:
Schösswender
Weitere Suchbegriffe: Handlaufhalter, Handlaufstütze, Handlaufträger, Stiegengriffstütze, barrierefrei, handlaufhalterung, handlaufträger, stiegengriffstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.