Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Türgriff QUADRA 30 x 30 mm, Länge 800 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Türgriff QUADRA 30 x 30 mm, Länge 800 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Türgriff QUADRA 30 x 30 mm, Länge 800 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Türgriff QUADRA 30 x 30 mm, Länge 800 mm, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Türgriff QUADRA 30 x 30 mm, Länge 800 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102284602
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4842-800MM
EAN/GTIN:
     9002732846025
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
MARCHESI Türgriff QUADRA 30 x 30 mm, Länge 800 mm, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Gesamtlänge:
800 mm
Austragung:
65 mm
Querschnitt:
30 x 30 mm
Oberfläche:
matt
Marke:
Marchesi
Modell:
4842
Ausführung:
mit 2 Stützen
Lochabstand:
770 mm
Ausführung 2:
eckig
Montageart:
einseitig oder paarweise
Gewinde:
M8
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Stoßgriff, Türgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4349.590.199.0
€ 24,53*
Zubehör
Marchesi
4348.590.199.0
€ 15,64*
Zubehör
Marchesi
4352.590.207.0
€ 32,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.