Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Türgriff 8202, 720 mm, LA 520 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Türgriff 8202, 720 mm, LA 520 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Türgriff 8202, 720 mm, LA 520 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Türgriff 8202, 720 mm, LA 520 mm, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Türgriff 8202, 720 mm, LA 520 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102284526
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4802.48F.207.0
EAN/GTIN:
     9002732845264
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
MARCHESI Türgriff 8202, 720 mm, LA 520 mm, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Austragung:
65 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Gesamtlänge:
720 mm
Griff ø:
25 mm
Material:
Edelstahl
Türbohrung:
12 - 14 mm
Oberfläche:
matt
Modell:
4802
Marke:
Marchesi
Ausführung 2:
rund
Montageart:
einseitig oder paarweise
Gewinde:
M8
Lochabstand:
520 mm
Ausführung:
mit 2 Stützen
Länge:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Stossgriff, Stoßgriff, Türgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4349.590.199.0
ab € 18,77*
Zubehör
Marchesi
4348.590.199.0
ab € 11,71*
Zubehör
Marchesi
4352.590.207.0
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.