Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6 einseitig


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6 einseitig
Produktbild zu MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6 einseitig
LOGO zu MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6 einseitig
Artikel-Nr.:
     3145-102284499
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4350.590.199.0
EAN/GTIN:
     9002732844991
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6 einseitig

bestehend aus:
  • 2 Befestigungsmuttern
  • 2 Schrauben mit Systemgewinde (Befestigung in Holz & Metall)
  • 2 ST Kunststoffunterlagen für runde Griffe und Stützen
  • 2 ST Kunststoffunterlagen für Griffe mit schrägen Stützen
  • für 2 Befestigungspunkte


Weitere Informationen:
Montageart:
einseitig, unsichtbar
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anwendung:
Holz und Metall
Marke:
Marchesi
Türstärke:
- mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.