Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6 beidseitig, Glas, TS 8 - 60mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6 beidseitig, Glas, TS 8 - 60mm
Produktbild zu MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6 beidseitig, Glas, TS 8 - 60mm
LOGO zu MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6 beidseitig, Glas, TS 8 - 60mm
Artikel-Nr.:
     3145-102284470
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4351.590.199.0
EAN/GTIN:
     9002732844700
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6 beidseitig, Glas, TS 8 - 60mm

bestehend aus:
  • 4 Befestigungsmuttern, 2 Distanzhülsen ø 12 mm für Glas
  • je 2 Gewindestifte M6 x 30 (Glas) und M6 x 110 (Holz, Metall)
  • 4 ST Kunststoffunterlagen für runde Griffe und Stützen
  • 4 ST Kunststoffunterlagen für Griffe mit schrägen Stützen
  • für 2 Befestigungspunkte


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Montageart:
beidseitig
Oberfläche:
verzinkt
Anwendung:
Holz, Glas und Metall
Marke:
Marchesi
Türstärke:
8 - 60 mm
Glasbohrung:
12 mm
Gewinde:
8 -88
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,06*
€ 27,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,54*
€ 26,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,42*
€ 25,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,77*
€ 24,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,01*
€ 23,81
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,33*
€ 19,43
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.