Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Türgriff 8142, Länge 720 mm, Aluminium Edelstahl-Effekt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Türgriff 8142, Länge 720 mm, Aluminium Edelstahl-Effekt
Produktbild zu KWS Türgriff 8142, Länge 720 mm, Aluminium Edelstahl-Effekt
Skizze zu KWS Türgriff 8142, Länge 720 mm, Aluminium Edelstahl-Effekt
Anwendungsbild zu KWS Türgriff 8142, Länge 720 mm, Aluminium Edelstahl-Effekt
LOGO zu KWS Türgriff 8142, Länge 720 mm, Aluminium Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102284270
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     81423507252
EAN/GTIN:
     4041518218880
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stangengriff aluminium
KWS Türgriff 8142, Länge 720 mm, Aluminium Edelstahl-Effekt

Hinweis:
  • Rosetten lose beigelegt
  • Türgriff-Oberfläche passend zu Schiebetürbeschlägen SOLIDO und HELM


Weitere Informationen:
Modell:
KWS 8142
Glasbohrung:
ø 11 mm
Material:
Aluminium
Lochabstand:
520 mm
Ausführung 2:
rund
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Austragung:
58 mm
Befestigungszubehör:
inkl. Befestigung für Glas und Holz
Griff ø:
20 mm
Gesamtlänge:
720 mm
Marke:
KWS
Montageart:
paarweise
Türstärke:
8 - 13 und 38 - 42 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, stoßgriffe kws, KWSHELM, WebbannerHELMGTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,15*
€ 140,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,25*
€ 137,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,90*
€ 131,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,20*
€ 129,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,51*
€ 108,90
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KWS
8A730630000
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.