Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Schiebetorgriff 5307, 230 mm, Grauguss schwarz lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Schiebetorgriff 5307, 230 mm, Grauguss schwarz lackiert
Produktbild zu KWS Schiebetorgriff 5307, 230 mm, Grauguss schwarz lackiert
Skizze zu KWS Schiebetorgriff 5307, 230 mm, Grauguss schwarz lackiert
Anwendungsbild zu KWS Schiebetorgriff 5307, 230 mm, Grauguss schwarz lackiert
Grauguss schwarz lackiert
LOGO zu KWS Schiebetorgriff 5307, 230 mm, Grauguss schwarz lackiert
LOGO zu KWS Schiebetorgriff 5307, 230 mm, Grauguss schwarz lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-102284070
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     530703
EAN/GTIN:
     4041518153969
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stangengriff bohrabstand 210 mm
KWS Schiebetorgriff 5307, 230 mm, Grauguss schwarz lackiert

mit versenkten Schraublöchern ø 5 mm

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Gesamtlänge:
230 mm
Material:
Grauguss
Austragung:
47 mm
Oberfläche:
schwarz lackiert
Marke:
KWS
Modell:
5307
Montageart:
einseitig oder paarweise
Lochabstand:
210 mm
Maß D:
37 mm
Maß C:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, stoßgriffe kws, Aufschraubgriff, KWSHELM, Schiebetorgriff, Torgriff KWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.