Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Stützrosette f. Holz/Glastüren - ø 40mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu KWS Stützrosette f. Holz/Glastüren - ø 40mm, Edelstahl
Skizze zu KWS Stützrosette f. Holz/Glastüren - ø 40mm, Edelstahl
LOGO zu KWS Stützrosette f. Holz/Glastüren - ø 40mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102284051
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     882182D40
EAN/GTIN:
     4041518184499
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
KWS Stützrosette f. Holz/Glastüren - ø 40mm, Edelstahl

  • zur Druckverteilung an Holz- und Glastüren


Weitere Informationen:
Außen ø:
40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Anwendung:
Holz, Glas
Marke:
KWS
Innen ø:
8,5 mm
Höhe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz,Glastürstützrosetten, KWSHELM, Rosetten, Stützrosetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.