Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar,rechts, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar,rechts, Edelstahl
Produktbild zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar,rechts, Edelstahl
Skizze zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar,rechts, Edelstahl
Skizze zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar,rechts, Edelstahl
Skizze zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar,rechts, Edelstahl
Symbol zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar,rechts, Edelstahl
Symbol zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar,rechts, Edelstahl
LOGO zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar,rechts, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102281069
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730872064
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar,rechts, Edelstahl

Hinweis: Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB ASL® Adaptertechnik,beidseitig mit richtungsneutraler Hochhaltefeder, Hochhaltemechanismus Ausführungsart A, federunterstützend, Betätigungswinkel 45°
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Modell:
12 1021
Marke:
FSB
Material:
Edelstahl
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Richtung:
rechts
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Türstärke:
wahlweise mm
Klasse nach EN 1906:
4
Stilrichtung:
modern
Lochung:
PZ
Oberfläche:
matt
Ausführung 2:
Türknopf drehbar
Vierkant:
8 / 8,5 abgesetzt mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 202,96*
€ 241,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 200,51*
€ 238,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 198,19*
€ 235,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 190,37*
€ 226,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 164,67*
€ 195,96
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 00801 0000
ab € 2,24*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 00802 0000
ab € 2,33*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0460 00001 0000
ab € 68,99*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0498 08501 6204
ab € 8,72*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 00803 0000
ab € 3,6244*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08501 0000
ab € 3,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08502 0000
ab € 3,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08503 0000
ab € 3,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08504 0000
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.