Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar, links, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar, links, silber
Produktbild zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar, links, silber
Skizze zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar, links, silber
Skizze zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar, links, silber
Skizze zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar, links, silber
Symbol zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar, links, silber
Symbol zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar, links, silber
LOGO zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar, links, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102281060
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730871999
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf drehbar, links, silber

Hinweis: Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Türstärke:
wahlweise
Marke:
FSB
Richtung:
links
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Lochung:
PZ
Material:
Aluminium
Stilrichtung:
modern
Klasse nach EN 1906:
4
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB ASL® Adaptertechnik, beidseitig mit richtungsneutraler Hochhaltefeder, Hochhaltemechanismus Ausführungsart A, federunterstützend, Betätigungswinkel 45°
Modell:
12 1021
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung 2:
Türknopf drehbar
Vierkant:
8 / 8,5 abgesetzt mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,15*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 85,83*
€ 102,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 84,96*
€ 101,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 80,13*
€ 95,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,12*
€ 94,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,15*
€ 78,72
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 00801 0000
ab € 2,24*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 00802 0000
ab € 2,33*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0460 00001 0000
ab € 68,99*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0498 08501 6204
ab € 8,72*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 00803 0000
ab € 3,6244*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08501 0000
ab € 3,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08502 0000
ab € 3,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08503 0000
ab € 3,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08504 0000
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.