Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückergarnitur 12 1016 ASL auf Rosette WC, silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 12 1016 ASL auf Rosette WC, silber eloxiert
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 12 1016 ASL auf Rosette WC, silber eloxiert
Skizze zu FSB Drückergarnitur 12 1016 ASL auf Rosette WC, silber eloxiert
Skizze zu FSB Drückergarnitur 12 1016 ASL auf Rosette WC, silber eloxiert
Skizze zu FSB Drückergarnitur 12 1016 ASL auf Rosette WC, silber eloxiert
Symbol zu FSB Drückergarnitur 12 1016 ASL auf Rosette WC, silber eloxiert
Symbol zu FSB Drückergarnitur 12 1016 ASL auf Rosette WC, silber eloxiert
LOGO zu FSB Drückergarnitur 12 1016 ASL auf Rosette WC, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102280894
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730870732
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
FSB Drückergarnitur 12 1016 ASL auf Rosette WC, silber eloxiert

Hinweis: Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Türstärke:
wahlweise
Oberfläche:
silber eloxiert
Rosette/Langschild:
Rosette
Stilrichtung:
Behördenform
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB ASL® Adaptertechnik, beidseitig mit richtungsneutraler Hochhaltefeder, Hochhaltemechanismus Ausführungsart A, federunterstützend, Betätigungswinkel 45°
Lochung:
WC (schwarzer Kunststoffschlitz rot/weiß)
Vierkant:
8 / 8,5 / 8 abgesetzt / Riegelstift 7 mm
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Klasse nach EN 1906:
4
Marke:
FSB
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Modell:
12 1016
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 123,50*
€ 146,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 123,12*
€ 146,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 118,30*
€ 140,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 117,35*
€ 139,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 98,08*
€ 116,72
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0460 00001 0000
ab € 69,35*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0498 08501 6204
ab € 8,78*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0567 08501 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0567 08502 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0567 08503 0000
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.